Beli mesin steam motor listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  2. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Plunger (mm): 30x3
    • Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
    • Dimensions (mm): 390x320x360
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
    • Power Required (kW): 1 - 2.2
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  3. INGCO High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.599.900

    INGCO High Pressure Washer
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  4. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  6. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  7. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  8. RYU Pressure Washer
    Mulai

    Rp949.900

    RYU Pressure Washer
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
  9. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  10. Shark Snow Wash
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shark Snow Wash
    Deskripsi:
    -Mesin cuci motor dan mobil 3in 1.-Cocok digunakan untuk usaha cuci motor dan mobil.-Tangki bagian dalam dicat menggunakan powder coating.
  11. MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer
    Mulai

    Rp4.899.900

    MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  12. Shell Oli Mesin Mobil Helix HX8 Fully Synthetic
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Oli Mesin Mobil Helix HX8 Fully Synthetic
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  13. ARASHII Steam Power Sprayer Portable
    Mulai

    Rp229.900

    ARASHII Steam Power Sprayer Portable
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Mini Portable Arashii- Mesin Auto cut on/off otomatis 140 psi- Selang benang input 2 meter- Selang benang output 6 meter- Stik sprayer 30 cm- Adaptor 2A sudah berikut dengan sambungan adaptornya- Klem selang yang sudah terpasang pada sambungan2- Nepel yang lebih baik demi menjawab ulasan mengenai kebocoran- Sudah Mendapatkan Saringan Hisap
    atribut:
    • Power (psi): 140
    • Adaptor Voltage (V): 12
    • Input Hose (m): 2
    • Output Hose (m): 6
    • Stick Sprayer (cm): 30
  14. XENON Mesin Jet Cleaner
    Mulai

    Rp699.900

    XENON Mesin Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Dengan sistem adjustable akan sangat membantu pemakaian sehingga tidak menyebabkan kerusakan di bagian yang sedang disemprot.
    atribut:
    • Power (W): 400
    • Water Pressure Capacity (bar): 60-100
    • Volatge (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Hose Gun (m): 6.5
    • Hose Tap (m): 2
    • Water Flow (L/hour): 300
  15. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  16. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp129.900

  17. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp229.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
Daftar Harga mesin steam motor listrik Terbaru January 2026
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
INGCO High Pressure WasherRp1.599.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp139.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
RYU Pressure WasherRp949.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)